エアコンガス 1234yfのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
94件の「エアコンガス 1234yf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン漏れ蛍光剤」、「エアコンガス」、「1234yf」などの商品も取り扱っております。
ソルスティスyf (R-1234yf / HFO-1234yf) ハネウェルランキング1位
R-1234yf(HFO-1234yf)はHFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。
用途R-134aの代替としてカーエアコン、自動販売機用の冷媒として使用されています。仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒危険物の類別非危険物地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1本(200g)ほか
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

R1234yfカーエアコン用サービスキット イチネンTASCOランキング2位
仕様<キット内容> 。・ゲージマニホールド(TA124YF-1) 。バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。接続ポート…M12メス 。圧力計/連成計 。◇圧力計…-0.1~3.8MPa Φ80(TA140YF) 。連成計…-0.1~1.8MPa Φ80(TA141YF) 。◇R1234yfの飽和温度目盛付き 。◇0点調整機能付 。・チャージホースセット(TA134YF) 。ホース長/色…150cm/赤・青・黄 。接続口径…赤・青:M12P1.5オス×M12P1.5オス・片側45°×各1 。黄:M12P1.5オス×クイックジョイント×1 。・低圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-2) 。・高圧側用接続クイックジョイント×1(TA163YF-1) 。・R1234yf用サービス缶バルブ×1( TA163-B ) 。・収納ケース×1(TA122CS-2)危険物の類別非危険物
1個
49,980税込54,978
当日出荷

R1234yf用PAGオイル蛍光剤入りガス缶 デンゲンランキング3位
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用PAGコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用PAGガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)PAG:10危険物の性状非水溶性
1本
4,998税込5,498
当日出荷

カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf) 三井・ケマーズフロロプロダクツランキング4位
対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf危険物の類別非危険物
1缶(200g)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カーエアコン用冷媒R1234yfサービス缶 AGCランキング5位
HFC-134aの代替えとして開発されたフロンです。地球温暖化係数がゼロで、温暖化係数が1以下の地球環境に極めてやさしい冷媒です。
用途HFC-134a代替えとしてカーエアコン、建設機械設備用エアコン、チラー、自動販売機、ウォーターサーバーなど仕様フロン排出抑制法:非該当臨界圧力3.38Mpa臨界温度94.7℃沸点(℃)-29冷媒R1234yf危険物の類別非危険物燃焼範囲(vol%,空気中)6.21~14.0地球温暖化係数(GWP)<1蒸気圧(KPa)685(25℃)濃度(ppm)許容濃度(AEL):500、冷媒限界濃度(RCL):16000
1缶(200g)ほか
6,498税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)R1234YF カーエアコン用冷媒
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
1個(200g)ほか
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様PAGオイル専用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980税込49,478
当日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様R1234yf用マニホールド 。R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ 。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT 。ボール接続ポート…M12P1.5メス 。ボールバルブ式マニホールドボディ 。圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa 。・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
1個
17,980税込19,778
当日出荷

対応冷媒種別R-1234yfセット内容PAG用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス危険物の類別非危険物
1セット
95,980税込105,578
翌々日出荷

新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用チャージホース150cm赤青黄各1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド付属品接続バルブ×1真空計(MPa)Hi、Lo各1
1セット
49,980税込54,978
4日以内出荷

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml。134aガス 40g。蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
1缶
1,198税込1,318
当日出荷

1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HFC-134a代替冷媒として開発され、R-134a(HFC-134a)に比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低い冷媒です。
用途カーエアコンの冷媒として。R-134aの代替仕様代替対象:R-134a(代替フロン)成分CF3CF=CH2タイプ単一冷媒対応POE車、PAG車純分(%)99.5以上(min)危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)地球温暖化係数(GWP)<1 (ノンフロン)
1缶(200g)ほか
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R1234yfガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途R1234yf用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR1234yf用POEガス容量(g)R1234yf:20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
1本
4,998税込5,498
当日出荷

仕様R1234yfサービス缶専用。 TA134YF-3専用。 ホース側専用クイックジョイント。 缶側M14×P1.25左ネジ(逆ネジ)危険物の類別非危険物
1個
2,898税込3,188
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性
1本
4,998税込5,498
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
1缶
439税込483
欠品中

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
1缶
759税込835
当日出荷

2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応
仕様POEオイル専用 ハイブリッド用付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ接続アダプター(7/16UNF)、収納ケース入り接続口径(inch)7/16UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980税込49,478
当日出荷